Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 105868 Lampenfassung E27 230V 100W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A728772
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105868
EAN/GTIN:
     4260452133862
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Die Baufassung lässt sich mit allen E27 Leuchtmitteln (bis 100 Watt Leistung) verwenden. Da sie über keinen Lampenschirm verfügt ist sie besonders flexibel einsetzbar und schnell montiert.
Nutzen Sie diese günstige Art der Beleuchtung beim Wechsel des Eigentümers oder Mieters einer Immobilie. Oder montieren Sie diese Fassung vorübergehend während der Renovierarbeiten.
Features:
10er-Set
Inkl. Öse und Lüsterklemme
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sockel:
E27
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für:
E27
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, LEDmaxx, Fassung E27, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,46*
1 Tag
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,47*
6 Tage
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 29,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.