Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1CLRLG3020PVC Schwimmerschalter Füllen, Leeren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A725882
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1CLRLG3020PVC
EAN/GTIN:
     8019108000166
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter ip68
schwimmerschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
für Schmutzwasser
Schutzart:
IP68
Funktion:
Füllen + Leeren
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Anschluss:
Kabel mit offenen Enden
Material:
PVC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: wallair schwimmerschalter, Wallair, Niveauregelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.