Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A721432 Herst.-Nr.: 20120 EAN/GTIN: 5407005526187 |
| |
|
| | |
| Schlichte Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel. Features: Zeitloses Design Robuste Metallkonstruktion Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 65 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 45 mm | Sockel: | S14d | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung (max.): | 60 W | Produkt-Art: | Lampenfassung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,92* | € 16,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,26* | € 16,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 22,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,56* | € 40,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|