|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A715482 Herst.-Nr.: 533601 EAN/GTIN: 4052568167561 |
| |
|
|  |  |
 | Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2600 g | Herst.-Teilenr.: | 533601 | Typ: | HSP-12-AP-SD-WR | Min. Betriebsdruck: | 4 bar | Betriebsdruck: | 4 bar (min) | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Handlingmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.694,92* | € 2.928,09* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.810,28* | € 2.928,10* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.820,60* | € 2.934,54* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.249,99* | € 3.451,34* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.217,67* | € 4.348,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|