Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSP-12-AP-SD-WR Handlingmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HSP-12-AP-SD-WR Handlingmodul
Bild für HSP-12-AP-SD-WR Handlingmodul
Herstellerlogo für HSP-12-AP-SD-WR Handlingmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70313302
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533601
EAN/GTIN:
     4052568167561
Datenblatt DE für HSP-12-AP-SD-WR Handlingmodul
Suchbegriffe:
HSP-12-AP-SD-WR|Handlingmodul
Handlingmodul HSP-12-AP-SD-WR mit Schwenkantrieb, Schutzdeckel und Warteposition rechts. Baugröße=12, Max. Z-Hub Warteposition=15 mm, Y-Hub=52 - 68 mm, Z-Hub=20 - 30 mm, Z-Hub Arbeitshub=15 mm
Weitere Informationen:
Befestigung Front Unit:
mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
weiche Kennlinie
Einbaulage:
senkrecht
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Pneumatischer Anschluss Warteposition:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
HSP
Verdrehsicherung/Führung:
Kreuzführung
Werkstoff Grundplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kreuzführung:
Vergütungsstahl
Werkstoff Seitenteile:
Aluminium-Knetlegierung
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.694,92*
€ 2.928,09*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.810,28*
€ 2.928,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.820,60*
€ 2.934,54*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.249,99*
€ 3.451,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.217,67*
€ 4.348,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.928,10*
€ 3.484,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,50*
€ 3.464,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,85*
€ 3.385,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,29*
€ 3.349,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.810,28*
€ 3.344,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.