Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 540223 HSW-10-AP-SD Handlingmodul 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A712602
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540223
EAN/GTIN:
     4052568178765
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 g
Herst.-Teilenr.:
540223
Typ:
HSW-10-AP-SD
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Betriebsdruck:
4 bar (min)
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Produkt-Art:
Handlingmodul
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, FESTO, HSW-10-AP-SD, Pneumatik, Intervallklopfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.043,85*
€ 2.223,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.127,31*
€ 2.223,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.129,52*
€ 2.228,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.463,14*
€ 2.621,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.195,29*
€ 3.303,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,22*
€ 2.645,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,30*
€ 2.611,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.172,95*
€ 2.585,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,30*
€ 2.507,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,43*
€ 2.482,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.043,85*
€ 2.432,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.