|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70313325 Herst.-Nr.: 540223 EAN/GTIN: 4052568178765 |
| | |
|
|  |  |
 | Handlingmodul HSW-10-AP-SD Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit Schutzdeckel. Arbeitshub=9 - 15 mm, Baugröße=10, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=90/90 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Kennlinie) Weitere Informationen:  |  | Baugröße: | 10 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dämpfung: | weiche Kennlinie | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel: | 90/90 mm | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Typ-Kurzzeichen: | HSW | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Deckel: | eloxiert | Werkstoff Federdruckstück: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Grundplatte: | eloxiert | Werkstoff Halter: | eloxiert | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl | Werkstoff Kulissen: | gehärtet | Werkstoff Schwenkhebel: | brüniert | Werkstoff Sensorschiene: | eloxiert | Werkstoff Steg: | eloxiert | Werkstoff Stellschraube: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Wiederholgenauigkeit Endlagen: | +/-0,02 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.043,85* | € 2.223,22* |  |  |  | Lager 4065 | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.127,31* | € 2.223,23* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.129,52* | € 2.228,14* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.463,14* | € 2.621,38* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3.195,29* | € 3.303,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|