|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A712082 Herst.-Nr.: 540234 EAN/GTIN: 4052568178833 |
| |
|
|  |  |
 | Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5100 g | Herst.-Teilenr.: | 540234 | Typ: | HSW-16-AP | Min. Betriebsdruck: | 4 bar | Betriebsdruck: | 4 bar (min) | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Handlingmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.239,63* | € 3.492,39* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.376,40* | € 3.492,40* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.383,98* | € 3.500,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.908,88* | € 4.119,13* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5.072,06* | € 5.194,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|