|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3432062 Herst.-Nr.: 540234 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo HSW-16-AP Handlingmodul Handlingmodul HSW-16-AP Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | HSW-16-AP | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 6,65 | Serie: | HSW | Hersteller Typenbezeichnung: | HSW-16-AP | ECLASS-4.1: | 27290910 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.239,63* | € 3.500,84* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.378,41* | € 3.500,85* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.385,99* | € 3.508,56* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.908,88* | € 4.128,08* |  |  |  | Lager 1818 | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5.072,06* | € 5.204,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|