Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 540229 HSW-12-AP-SD Handlingmodul 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A712022
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540229
EAN/GTIN:
     4052568178802
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
3040 g
Herst.-Teilenr.:
540229
Typ:
HSW-12-AP-SD
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Betriebsdruck:
4 bar (min)
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Produkt-Art:
Handlingmodul
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, FESTO, HSW-12-AP-SD, Pneumatik, Intervallklopfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.691,24*
€ 2.921,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.810,30*
€ 2.921,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.816,61*
€ 2.927,81*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.245,31*
€ 3.444,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.211,04*
€ 4.340,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.921,36*
€ 3.476,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.883,05*
€ 3.430,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.854,99*
€ 3.397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.771,83*
€ 3.298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,31*
€ 3.269,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.691,24*
€ 3.202,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.