|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568178802 Herst.-Nr.: 540229 EAN/GTIN: 4052568178802 |
| |
|
|  |  |
 | Handlingmodul HSW-12-AP-SD Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit Schutzdeckel. Arbeitshub=15 - 25 mm, Baugröße=12, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=142/142 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | HSW | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 12 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsdruck: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Linearführung plus Drehlagerung | Schwenkantrieb | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Werkstoff Halter: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Dämpfung: | Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Theoretische Kraft bei 6 bar: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl | Z-Hub: | ;; MM | Minimale Taktzeit: | |S | Max. Nutzlast: | |KG | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.691,24* | € 2.921,36* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.810,30* | € 2.921,37* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.816,61* | € 2.927,81* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.245,31* | € 3.444,12* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4.211,04* | € 4.340,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|