Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230//230/4L Labor-Trenntrafo Festspannung 1000 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A706901
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     ERT 230//230/4L
EAN/GTIN:
     4016138184853
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netztrafo
Netztransformator
Trenntransformator für Laboreinsätze zum Anschluss eines Verbrauchers. Trennt den angeschlossenen Verbraucher galvanisch vom Netz.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Tiefe:
310 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
10 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
ERT 230//230/4L
Ausgangsstrom:
4 A
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Steckdose ohne Schutzleiter
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, 4a labornetzteil, labornetzgerät, trenntrafo 1000va, Thalheimer, trenntransformatoren, trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.