| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A706271 Herst.-Nr.: BT-400 EAN/GTIN: 4016138910766 |
| |
|
| | |
| Robustes Einstich-Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit. Features: Kompakt und präzise Direkte Wertanzeige in Volumen-% Zuverlässige Einstich-Messmethode Messart (Details) Invasiv Geeignet für Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel Lieferumfang: Schutzkappe · 2 Ersatz-Messspitzen · Batterien · Bedienungsanleitung. Hinweise: Der Holz- und Baufeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Materialprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Materialart unterschiedlich (spezifisches Gewicht). Bei diesem Messgerät wird jedoch ein Durchschnittswert der verbreitetsten Materialarten für das spezifische Gewicht verwendet, um eine unkomplizierte Vergleichsmessung durchzuführen. Für eine vergleichende Messung z.B. zur Kontrolle des Trocknungsvorganges ist dieses Messprinzip völlig ausreichend. Weitere Informationen: | | Höhe: | 96 mm | Breite: | 40 mm | Temperatur: | 0 - 50 °C | Gewicht: | 83 g | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 1 °C | Messart: | Invasiv | Geeignet für: | Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel | Spannungs-Versorgung (Details): | 4 Knopfzellen (LR44) | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Materialfeuchtemessgerät | Besonderheiten: | Temperaturmessung | Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): | 2.0 % vol | Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): | 0.2 % vol | Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): | 85 % | Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): | 0 % | Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): | 44 % vol | Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): | 6 % vol | Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: | 0.1 % | Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: | 2 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, feuchtigskeitsmesser, estrich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,20* | € 22,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 22,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,12* | € 43,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,75* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|