Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2.0% vol Messbereich Holzfeuchtigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237298
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-400
EAN/GTIN:
     4016138910766
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Putzfeuchtemessgerät
Basetech BT-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.2 bis 2.0% vol Messbereich Holzfeuchtigkeit

Kompakt und präzise
Direkte Wertanzeige in Volumen-%
Zuverlässige Einstich-Messmethode
Messart (Details) Invasiv
Geeignet für Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel

Robustes Einstich-Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit.

Wechselbare Stahlmessstifte · Temperaturanzeige · Low-Bat-Anzeige · Automatische Abschaltung.

Gewicht: 83 g
Höhe: 96 mm
Breite: 40 mm
Temperatur: 0 - 50 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details): 1 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 4 Knopfzellen (LR44)
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 6 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 85 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 %
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 2.0 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0.2 % vol
Kategorie: Materialfeuchtemessgerät
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 44 % vol
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 2 %
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 0.1 %
Geeignet für: Bauholz, Brennholz, Karton, Papier, Putz, Beton, Mörtel
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messart: Invasiv
Besonderheiten: Temperaturmessung
Produkt-Art: Materialfeuchtemessgerät
Hersteller-Nr.: BT-400
EAN: 4016138910766

Lieferumfang:

Schutzkappe · 2 Ersatz-Messspitzen · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-400, feuchtigskeitsmesser, estrich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 22,82*
1 Tag
400
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,12*
€ 43,72*
€ 3,50*
ab € 41,75*
€ 54,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.