Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 85 S0 Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A704871
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     4016138910667
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany.
Features:
Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung
Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre
Zweitarifzähler
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
90 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
230 g
Strom (max.):
85 A
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
SINUS 85 S0
Anzeige:
digital
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 128,31*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 128,33*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 223,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.