Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1727816 Printklemme 1mm² Polzahl 10 Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A702952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727816
EAN/GTIN:
     4017918103972
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.
Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
27.4 mm
Länge:
25 mm
Farbe:
grün
Breite:
40 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
1727816
Besonderheiten:
mit Zughülse
Nennstrom:
8 A
Anzahl Reihen:
3
Querschnitt flexibel (max.):
1 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben + Print
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
16
AWG min.:
26
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder 10 pol, Phoenix Contact, MK3DS 1/10-3, 81
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4608*
€ 9,6108*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,7426*
€ 11,0426*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,7776*
€ 11,0776*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,00114*
€ 11,31114*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.