Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.08mm 1844977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A701432
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1844977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.9 mm
Länge:
22.1 mm
Farbe:
grün
Breite:
33.02 mm
Nennspannung:
400 V
Herst.-Teilenr.:
1844977
Typ:
MDSTB 2,5/ 6-G-5,08
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker
Isolationsmaterial:
PBT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
5.08 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 6pol, Phoenix Contact, MDSTB 2, 5/ 6-G-5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,2734*
€ 2,6434*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6152*
€ 3,0352*
50
Frei Haus
ab € 2,6246*
€ 3,0446*
50
Frei Haus
ab € 2,7386*
€ 3,1686*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.