Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075303287 LED EEK G (A - G) GU10 Reflektor 4.3W = 30W Kaltweiß (Ø x L) 51mm x 56mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A677622
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075303287
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Shops. Gastgewerbe. Museen, Galerien. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Spotbeleuchtung für Lichtakzente. Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Features:
OSRAM LED-Reflektorlampe, Cool White (4000 K), Sockel GU10, ersetzt Reflektorlampen mit 50 W, 4,30 W, LED STAR PAR16
Weitere Informationen:
Leistung:
4.3 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Länge:
56 mm
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
39 g
Durchmesser:
51 mm
Entspr. Leistung:
30 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Leuchtmittel W4,3, Sockel W4,3, led reflektorlampe osram, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel 4100k, OSRAM, LED STAR PAR16 50 120° 43 W/4000K GU10, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.