Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92480 EBL Choose Einbauring 3er Set 10W Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671422
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92480
EAN/GTIN:
     4000870924808
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Die starren Einbauringe in der Farbe Weiß matt sind mit allen Leuchtmitteln aus der Choose-Serie kompatibel. Dank IP44 Spritzwasserschutz eignen sie sich auch für Feuchträume. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Features:
Set aus 3 Einbauringen
Zum Kombinieren mit den Choose! Coin-Sets
Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
78 mm
Einbau-Länge:
68 mm
Einbau-Breite:
68 mm
Einbautiefe:
30 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
78 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Set:
3er Set
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Produkt-Art:
Einbauring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,28*
€ 18,28*
€ 5,95*
ab € 14,22*
€ 20,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 21,14*
€ 8,50*
ab € 15,28*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
92477
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.