Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A671302 Herst.-Nr.: 99960 EAN/GTIN: 4000870999608 |
| |
|
| | |
| Der Spot Pola in Chrom matt wird im Schrank montiert und sorgt für Übersichtlichkeit. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden. Features: Schrankleuchte inkl. Montageanleitung Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage Weitere Informationen: | | Leistung: | 2.50 W | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 4 mm | Breite: | 70 mm | Lebensdauer circa: | 30000 h | Raum: | Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Chrom | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 2.50 W | Lichtstrom Gesamt: | 145 lm | Produkt-Art: | Unterbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,58* | € 24,91* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,79* | € 24,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,80* | € 25,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,99* | € 25,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,87* | € 32,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|