Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94306 EBL Coin Nova mini LED-Einbauleuchte EEK: F (A - G) 4W Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671222
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94306
EAN/GTIN:
     4000870943069
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Der Nova mini Coin eignet sich optimal für den Austausch bestehender 35mm-Installationen. Das einzigartige LED Leuchtmittel ist wechselbar, flach und unendlich verkettbar.
Features:
LED-Modul mit Anschlussbox, inkl. Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Durchmesser:
35 mm
Lebensdauer circa:
30000 h
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Klar
Leistung je Leuchtmittel:
4 W
Lichtstrom Gesamt:
310 lm
Energieeffizienzklasse:
F
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,61*
€ 10,61*
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 12,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.