Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94301 EBL Nova mini Coin LED-Einbauleuchte 3er Set 4W Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671052
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94301
EAN/GTIN:
     4000870943014
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die starren Einbauleuchten Nova mini in der Farbe Eisen gebürstet bieten mit ihrer reduzierten Größe ganz neue Möglichkeiten. Sie eignen sich hervorragend für Wintergärten, Spotbeleuchtung, Tresen- und Balkonverkleidungen. Die einzigartigen 35mm Coins sind wechselbar, flach und unendlich verkettbar.
Features:
Set aus 3 Leuchten inkl. LED-Modul
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
65 mm
Lebensdauer circa:
30000 h
Einbau-Länge:
55 mm
Einbau-Breite:
55 mm
Einbautiefe:
50 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Einbau-Ø:
55 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Eisen
Leistung je Leuchtmittel:
4 W
Lichtstrom Gesamt:
310 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,24*
€ 39,24*
€ 5,95*
ab € 30,84*
€ 41,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,03*
€ 43,17*
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.