Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 35200400100 Hartmetall Ziegelbohrer 4mm Gesamtlänge 75mm Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A639491
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     35200400100
EAN/GTIN:
     9002741116607
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
4 mm
Material-Eignung:
Ziegel
Bohrloch-Ø:
4 mm
Arbeitslänge:
39 mm
Produkt-Art:
Ziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, alpen schlagbohrer, Alpen, Hohlziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,95*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 4,95*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,01*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 8,37*
€ 12,15*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.