Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 35200600100 Hartmetall Ziegelbohrer 6mm Gesamtlänge 100mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A639411
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     35200600100
EAN/GTIN:
     9002741116591
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
alpen steinbohrer 6 mm
Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
6 mm
Material-Eignung:
Ziegel
Bohrloch-Ø:
6 mm
Arbeitslänge:
54 mm
Produkt-Art:
Ziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Alpen, Hohlziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 9,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 9,02*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 28,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.