Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 25700005100 Granitbohrer-Set 5teilig 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10mm Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A635771
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     25700005100
EAN/GTIN:
     9002741123384
Suchbegriffe:
Granitbohrer
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
granitbohrer
Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Bohrergeometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten - auch in den härtesten.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
5teilig
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material-Eignung:
Marmor + Granit
Bohrloch-Ø:
4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Produkt-Art:
Granitbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Alpen, Gesteinsbohrer, Steinbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,99*
1 Tag
15
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,02*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,99*
€ 15,06*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 15,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.