Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE1100IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230V 12.8kg 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A606992
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE1100IV
EAN/GTIN:
     9120039234120
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
306 mm
Höhe:
355 mm
Breite:
324 mm
Nennspannung:
230 V
Betriebsdauer:
5.4 h
Gewicht:
12.8 kg
Steckdosen:
1
Schall-Leistungspegel:
95 dB
Motor-Drehzahl:
4800 U/min
Ausgangsleistung:
1300 W
Treibstoff:
Super-Benzin
Tankinhalt:
4.2 l
Nennspannung (Details):
230 V
Motortyp:
4-Takt
Dauerleistung:
1100 W
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Zipper, Generator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 193,01*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 157,72*
€ 193,02*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 202,81*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 263,78*
€ 315,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.