Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1289404 Steckdosen-Zeitschaltuhr digital Wochenprogramm 3680W IP20 Countdown-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A601711
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1289404
EAN/GTIN:
     4016138945218
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Das große Display ermöglicht eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen Einstellungen. Die Wochenzeitschaltuhr verfügt über eine Zufallsschaltung, die z. B. bei Abwesenheit im Urlaub Leuchten zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausschalten kann. Die Zeit der Countdown-Funktion kann im Bereich von 1 Minute bis 99 Stunden und 59 Minuten eingestellt werden.
Features:
Mit Zufallsschaltung
Mit Countdown-Funktion
Lieferumfang:
Inkl. Akku für den Datenerhalt, nicht wechselbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
145 mm
Farbe:
weiß
Breite:
73 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Wochenprogramm
Schaltstrom (max.):
16 A
Anzahl Schaltprogramme:
16
Besonderheiten:
Countdown-Funktion + Zufallsfunktion
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3680 W
Blockbildung:
Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So, Mo-Di-Mi, Mo-Mi-Fr, Do-Fr-Sa, Di-Do-Sa, Sa-So
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.