| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A595401 Herst.-Nr.: MIKROE-988 EAN/GTIN: 8606015073514 |
| |
|
| | |
| Das CAN SPI click™ 5 V ist eine Zubehörplatine im mikroBus™ Formfaktor. Die Platine ist die beste Lösung, um CAN-Verbindungen zu Ihrem Mikrocontroller mittels SPI-Schnittstelle hinzuzufügen. Die Platine enthält den CAN-Sender-Empfänger MCP2551, der die serielle CAN-Kommunikation auf physikalischer Ebene ermöglicht, konform nach ISO-11898 Standard. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tool-Typ: | Expansion-Board | Betriebsspannung: | 5 V | Serie (Entwicklungs-Kits): | click™ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,63* | € 28,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 33,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,61* | € 33,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,98* | € 44,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,34* | € 84,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|