Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Duo PMR446 + Freenet 29149.S1 Freenet-Funkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A595343
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29149.S1
EAN/GTIN:
     4032661914910
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das neue und leistungsstarke Albrecht Tectalk Duo 2er Koffer-Set glänzt mit zwei Frequenzbändern: klassische PMR446 Frequenzen und Freenet (1Watt Sendeleistung) für eine höhere Reichweite. Die Nutzung ist anmelde- und gebührenfrei. Das Albrecht Tectalk Duo bietet professionellen Anwendern ein äußerst stabiles Gehäuse in Signalfarbe und sehr umfangreiche Funktionen. Das spritzwassergeschützte Gehäuse eignet sich optimal für den Einsatz im Freien.

Mit dem 2000mAh Akku bietet es eine hohe Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden. Es ist nach IP56 Standard zertifiziert (gegen Regenwasser geschützt), sodass es auch bei Wind und Wetter verwendet werden kann.
Weitere Funktionen des Tectalk Duo umfassen: Großes Farbdisplay, integriertes UKW Radio und VOX-Freisprechfunktion. Die SOS Alarm Funktion sowie die Taschenlampe gewährleisten erhöhte Sicherheit auf Ihren Ausflügen und Reisen!

Freenet: Verkauf und Betrieb nur in Deutschland und nicht innerhalb 10 Km zur belgischen oder polnischen Grenze!
Features:
2 Frequenzbänder: PMR446 und Freenet; Freenet: 1 Watt Sendeleistung für höhere Reichweite; Anmelde- und gebührenfrei; Robustes Gehäuse in Signalfarbe; Bis zu 20 Stunden Betriebsdauer
Lieferumfang:
2x Tectalk Duo Funkgeräte, 2x Standlader + Netzteil, 2x Akku 2000mAh, 2x AE 32-K Headset, 2x Gürtelclip, 2x Trageschlaufe, 1x Transport Koffer, ausführliche Anleitung
Hinweise:
Freenet: Verkauf und Betrieb nur in Deutschland und nicht innerhalb 10 Km zur belgischen oder polnischen Grenze erlaubt!
Weitere Informationen:
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
32 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
3.5 cm
Gewicht:
0.27
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
8 km
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz/Orange
Produkt-Art:
Freenet-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Im Koffer + inkl. Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Albrecht, Tectalk Duo PMR446 + Freenet, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 288,21*
Frei Haus
ab € 313,96*
€ 364,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.