| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A592661 Herst.-Nr.: MIKROE-977 EAN/GTIN: 8606015073491 |
| |
|
| | |
| Die Ready ™ für AVR Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von Mikrocontroller Anwendungen mit 40-Pin AVR-MCUs. Sie kommt mit einem ATmega16 der zu einem 8 MHz Quarzoszillator verbunden ist. Sie enthält vier IDC10 Header für alle verfügbaren Mikrocontroller-Ports, ein USB-UART Modul, Prototyp Bereiche und eine Stromversorgungsschaltung. Ready ™ für AVR® wird vollständig von mikroC ™, mikrobasic ™ und mikropascal ™ Compilern für AVR® unterstützt. Die Compiler sind mit Dutzenden von Beispielen ausgestattet, die alle Funktionen der Platine demonstrieren. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Breite: | 82 mm | Betriebsspannung max.: | 23 + 32 V/DC | Betriebsspannung min.: | 7 + 9 V/DC | Architektur: | AVR | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Atmel AVR | Technologie: | 8-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Betriebsspannung: | 5 V/DC | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,30* | € 54,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 84,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,69* | € 85,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,30* | € 150,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|