Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely HK 0408 Nadelhülse 4mm 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A59048
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     HK 0408
EAN/GTIN:
     4064161190624
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Nadelhülsen sind Lager kleinster radialer Bauhöhe mit spanlos geformten Außenringen und Käfigen. Die Lager werden in eine Gehäuseführung eingepresst und benötigen keine weitere Axialführung. Das Einpressen ist zweckmäßigerweise mit einem Dorn vorzunehmen, dessen Bund an der mit den Kurzzeichen markierten Stirnseite des Lagers anliegen soll.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Innen-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Nadelhülse
Weitere Suchbegriffe: Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,25*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,27*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.