Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1002q.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A589401
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1002q.68
EAN/GTIN:
     4016138921977
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse

Features:



Inhalt 100 St.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.9 mm
Breite:
2.8 mm
Montageloch:
0.9 mm
Herst.-Teilenr.:
1002q.68
Typ:
1002q.68
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
0.9 mm
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Lötstift
Stiftlänge (Printseitig):
3.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,44*
1 Tag
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,46*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 22,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.