Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1002q.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226179-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1002q.68
EAN/GTIN:
     4016138921977
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1002q.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100 St.

Lötstifte für gedruckte Schaltungen




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: verzinnt · Montageloch: 0.9 mm · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 6.9 mm · Stift-Ø: 0.9 mm · Stiftlänge (Printseitig): 3.8 mm

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 6.9 mm x 2.8 mm
Produktabmessung, Länge:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montageloch:
0.9 mm
Herst.-Teilenr.:
1002q.68
Typ (Hersteller-Typ):
1002q.68
Stift-Ø:
0.9 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.8 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lötstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1002q.68
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,44*
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,45*
7 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 22,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.