Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006815 Heißklebesticks 11mm 250mm Verschiedenfarbig sortiert 250g 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A587681
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006815
EAN/GTIN:
     4007841006815
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Qualitativ hochwertiger Schmelzklebestoff. Zum Basteln und Dekorieren. Inhalt: 2 x Gelb, 2 x Orange, 2 x Rot, 2 x Blau und 2 x Grün. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Steinel, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,23*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 13,23*
6 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 16,24*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
332716
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.