Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 11 mm, Colour, 250 g, je 2 x gelb, orange, rot, blau, grün für Glu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 11 mm, Colour, 250 g, je 2 x gelb, orange, rot, blau, grün für Glu
Klebesticks Ø 11 mm, Colour, 250 g, je 2 x gelb, orange, rot, blau, grün für Glu
Artikel-Nr.:
     4502-13L1445
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006815
EAN/GTIN:
     4007841006815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Klebesticks Ø 11 mm Typ Steinel 006. Geeignet für: Gluematic 3002, Gluematic 5000, Gluefix. Durchmesser: 11 mm, Länge: 250 mm. Klebesticks farbig. Hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff, für verschiedene Materialien. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Gewicht, Inhalt): 006815, color, 250 g, je 2 x gelb, orange, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 11 mm, Colour, 250 g, je 2 x gelb, orange, rot
Geeignet für:
Gluematic
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1899 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 13,34*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 13,35*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 16,39*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 17,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
332716
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.