Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1365a.61 Steckerstift Kontaktoberfläche versilbert 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A585761
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365a.61
EAN/GTIN:
     4016138922264
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse

Features:



Inhalt 100 St.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
11 mm
Breite:
2.5 mm
Montageloch:
1.3 mm
Herst.-Teilenr.:
1365a.61
Typ:
1365a.61
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
1.4 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Steckerstift
Stiftlänge (Printseitig):
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, lötnagel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0482*
€ 0,0757*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0769*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0459*
€ 0,0772*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0804*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1361.61
ab € 0,0738*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1360.21
ab € 0,0679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.