Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1365a.61 Steckerstift Kontaktoberfläche versilbert 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226208-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365a.61
EAN/GTIN:
     4016138922264
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1365a.61 Steckerstift Kontaktoberfläche versilbert 100 St.

Steckerstifte




Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: versilbert · Montageloch: 1.3 mm · Produktabmessung, Breite: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Stift-Ø: 1.4 mm · Stiftlänge (Printseitig): 4.5 mm

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 11 mm x 2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
2.5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montageloch:
1.3 mm
Herst.-Teilenr.:
1365a.61
Typ (Hersteller-Typ):
1365a.61
Stift-Ø:
1.4 mm
Stiftlänge (Printseitig):
4.5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckerstift
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1365a.61, lötnagel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,048*
€ 0,0753*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0459*
€ 0,077*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0808*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0919*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1361.61
ab € 0,0738*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1360.21
ab € 0,0677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.