Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLS-4195 Printzange mit Gummi überzogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A583602
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6679767
EAN/GTIN:
     4064161019239
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
PLS-4195
Kabelschneidzange

Features:
Eine Drahtklemme verhindert das Abspringen der verdrillten Drahtenden
Lieferumfang:
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
53 mm
Gewicht:
45 g
Herst.-Teilenr.:
TO-6679767
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Carbonstahl + Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Printzange
Besonderheiten:
mit Gummi überzogen
Schneidhärte:
54 HRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
599
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.