Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Toolcraft TO-6679767 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81617115
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6679767
EAN/GTIN:
     k.A.
Eine Drahtklemme verhindert das Abspringen der verdrillten Drahtenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Breite
53 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Rot
Material
Karbonstahl
Ergonomische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.