Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3767.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Uniso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A582371
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3767.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
DIN 46247/1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
3767.67
Typ:
3767.67
Stützhülse:
Nein
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
18
AWG min.:
22
max. Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0903*
1 Tag
700
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1176*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0566*
€ 0,2166*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.