Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-3767.67
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3767.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0913*
1 Tag
730
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1179*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0567*
€ 0,2173*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,23*
€ 23,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.