Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6021-100 Mini-Lichterkette Innen/Außen EEK: G (A - G) netzbetrieben LED Warmweiß Bel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A581831
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6021-100
EAN/GTIN:
     7318306021104
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Klein aber oho! Wenn die kleinen Glanzlichter dieser hochwertigen Lichterkette für den Außenbereich in den Adventsnächten um die Wette strahlen, herrscht rund um Haus und Garten feierliche Stimmung. Egal ob Sie Ihre Bäume, Sträucher oder Hauselemente damit zieren, der Zauber der filigranen Minilichter taucht alles in eine festliche, stimmungsvolle Atmosphäre. Freuen Sie sich auf ein langlebiges Qualitätsprodukt aus dem Hause Konstsmide, an dem Sie und Ihre Lieben lange Zeit Freude haben werden. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
80 Warm-Weiße LEDs
Mit 8 Funktionen
Memoryfunktion
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Energieverbrauch:
4.8 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Betriebsspannung:
24 V
Länge:
19.85 m
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
11.85 m
Lampenabstand:
15 cm
Zuleitungslänge:
8 m
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Mini-Lichterkette
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.