Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rohr (Ø x L) 7mm x 500mm Innen-Durchmesser: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A57585
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     CFK-R 5X7X500MM
EAN/GTIN:
     4016138139952
Suchbegriffe:
CFK-Rohr
Carbon-Rohr
Carbonrohr
Kohlefaser-Rohr
Hochwertiges Kohlefaserrohr für alle Bereiche des Modellbaus.
Features:
100 % pultrudierte Carbonfaser
Hinweise:
Toleranzen betragen bis zum Ø 2x3mm +/-0,03mm, von 2,5x4m bis 3x5mm +/-0,05mm, von 4x5mm bis 7x8mm +/-0,1mm und von 8x10 bis Größe 10x12mm +/-0,15mm.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
7 mm
Innen-Ø:
5 mm
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: Kohlefaserrohr, Rundrohr (Halbzeuge), rundrohr (halbzeuge), 04016138139952, Carbotec
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.