Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Glasfaser Kabeleinziehsystem 20m - 3mm Ø 52055298 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570391
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055298
EAN/GTIN:
     4012078720250
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Features:
Rohrdurchmesser 16 - 32 mm
Lieferumfang:
Zugkopf mit Öse M5 · Federführungskopf mit Öse, M5 · Federführungskopf M5 - 10 mm · Anfangs/Endhülsen M5 für Glasfaserband Ø 3 mm · Verbindungshülsen für Glasfaserband Ø 3 mm · Kabelziehstrumpf 4 - 6 mm für Glasfaserband · Einziehhilfe für Einzugsystem ø 3 - 6 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
20 m
Durchmesser:
3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, fädelbesteck 20m, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Klauke, Speedy Spinner, Kabeleinziehbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 150,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,85*
€ 150,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,64*
€ 152,12*
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 156,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 167,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.