Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA Spannungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A55214
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     919D2P
EAN/GTIN:
     5014111919231
Suchbegriffe:
MFA
IPS160HF
Zum stufenlosen Regeln von Elektro- und Getriebemotoren.
Features:
Baustein fertig aufgebaut
Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
62 mm
Breite:
44 mm
Ausführung:
Baustein
Gewicht:
32 g
Betriebsspannung max.:
15 V
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannungsbereich:
6 - 15 V
Schaltleistung:
3 A
Produkt-Art:
Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 17,04*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 17,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.