Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222347-BP
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     919D2P
EAN/GTIN:
     5014111919231
Suchbegriffe:
5014111919231
MFA
919D2P
IPS160HF
MFA Spannungsregler

Spannungsregler

Baustein fertig aufgebaut

Zum stufenlosen Regeln von Elektro- und Getriebemotoren.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Gewicht: 32 g · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schaltleistung (Details): 3 A

Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 44 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
MFA
Ausführung (allgemein):
Baustein
Betriebsspannung min.:
6 V
Schaltleistung (Details):
3 A
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 15 V
Betriebsspannung max.:
15 V
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 17,04*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 17,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.