Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form SELINA Little Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A549182
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     S-081
EAN/GTIN:
     0802322007503
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Ist es trocken, feucht, warm oder kalt? Selina Little gibt die Antwort auf einen Blick. Diese kleine Hygrometer-Dame ist nicht nur schön anzuschauen, sondern zeigt auch, wie es um Ihr Raumklima steht. Wenn Selina Little Ihnen ein Lächeln schenkt, dann ist die Luftfeuchtigkeit optimal. Ein unglückliches Gesicht von Selina Little bedeutet, dass Sie etwas für Ihre Raumluft tun sollten. Ausgestattet mit einem Kleber für die Wandmontage und einem ausklappbaren Füßchen können Sie Selina Little dort platzieren, wo Sie wünschen. Dank Ihrer kleinen Größe passt dieses mini Hygrometer sogar in jede Tasche, so dass Sie das Raumklima auch auf Reisen im Auge behalten können.
Features:
Misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Präzise Messung
Batteriebetrieben, 1x Typ CR2016
Lieferumfang:
Hygrometer (inkl. Batterie) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
47 x 47 x 6 mm
Innentemperatur:
-10°C – +50°C (± 1°C) °C
Innenluftfeuchte:
25% – 98% (± 3%)
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
CR 2016 Knopfzelle (1x)
Gewicht (Station):
15 g
Produkt-Art:
Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 00802322007503, Stadler Form, SELINA Little, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,62*
€ 39,10*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 29,65*
€ 40,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.