Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Selina little Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Selina little Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz
Stadler Form Selina little Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz
Stadler Form Selina little Tasche Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38077516
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     S-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
  • Misst relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
    - Zeigt mit einem Smiley, ob Luftfeuchtigkeit optimal ist.
    - Mini-Format (nur 47mm breit/hoch).

    Ist es trocken, feucht, warm oder kalt? Selina little gibt die Antwort auf einen Blick. Diese kleine Hygrometer-Dame ist nicht nur schön anzuschauen, sondern zeigt auch, wie es um Ihr Raumklima steht. Wenn Selina little Ihnen ein Lächeln schenkt, dann ist die Luftfeuchtigkeit optimal. Ein unglückliches Gesicht von Selina little bedeutet, dass Sie etwas für Ihre Raumluft tun sollten.

    Liegt die relative Luftfeuchtigkeit unter 40 %, erhöhen Sie diese mit einem Luftbefeuchter. Ist die Luftfeuchtigkeit über 60 %, reduzieren Sie die Raumfeuchte mit einem Luftentfeuchter auf ein optimales Niveau.

    Ausgestattet mit einem Kleber für die Wandmontage und einem ausklappbaren Füsschen können Sie Selina little dort platzieren, wo Sie wünschen. Dank Ihrer kleinen Grösse passt dieses mini Hygrometer sogar in jede Tasche, so dass Sie das Raumklima auch auf Reisen im Auge behalten können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Tasche
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 98 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
3 %
Platzierung
Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
10 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
15 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.