| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A545442 Herst.-Nr.: E301393800 EAN/GTIN: 7638900424485 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Gerät mit ATEX-Zertifizierungen. Dadurch kann die Energizer ATEX-Handtaschenlampe 2AA auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Diese robuste LED-Taschenlampe bietet bis zu 150 Lumen und eine Betriebsdauer von bis zu 12 Stunden. Sie hat ein gegossenes Gehäuse in hellem Orange, ist zudem staubgeschützt und wasserfest (IPX7): Sie können Sie 30 Minuten lang in bis zu 1 Meter tiefes Wasser tauchen, und sie funktioniert immer noch. Dank ihrer bruchsicheren Linse überlebt sie auch wiederholte Stürze aus Höhen von bis zu 1 Meter. Diese Taschenlampe ist mit einer Kordel und einer Karabiner-Gürtelhalterung versehen, sodass Sie sie immer bei sich tragen und als Arbeitsleuchte für Ihre Heimwerkerprojekte oder als unverzichtbares Hilfsmittel in Notsituationen gebrauchen können. Features: Für Ex-Zonen 0, 1, und 2 Staub- und wasserdicht Robustes und antistatisches Gehäuse Betrieben mit 2 Energizer MAX AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Bietet bis zu 12 Stunden helles Licht und maximal 150 Lumen Eingestuft nach Division 1, Class 1: Geeignet für raue Einsatzbedingungen und industrielle Arbeitsplätze Staubdicht und schlagfest bei Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe Für 30 Minuten wasserdicht in bis zu 1 m Tiefe Verfügt über eine Kordel, sowie eine integrierte Karabiner-Gürtelhalterung Lieferumfang: 2AA ATEX · Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Länge: | 185 mm | Schutzart: | IP67 | Gewicht: | 170 g | Durchmesser: | 55 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 150 lm | Leuchtweite (High): | 175 m | Leuchtdauer (High): | 12 h | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Material: | Kunststoff | Ex Zone: | 0 + 1 + 2 | Herstellerfarbe: | Orange | Atex-Nr: | IM1/II 1G EX ia op is I/II T4 Ma/Ga | Temperaturbereich: | -20 - +40 °C | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 12,05* | € 17,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,90* | € 25,89* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,59* | € 25,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,08* | € 26,61* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|