| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A541271 Herst.-Nr.: BB-BBLK-000 Rev C EAN/GTIN: 4016138923926 |
| |
|
| | |
| BeagleBone Black Rev C ist ein Kreditkarten großer Android Open-Source Linux Mini-Computer. Ausgestattet mit einem leistungsstarken TI Sitara™ AM335x ARM Cortex™ Prozessor von 1GHz, HDMI-Schnittstelle, 10/100 Ethernet-Anschluss und einen Arbeitsspeicher von 512 MB on Board. Dank der vielen I/O´s und einer Rechenleistung für Echtzeit-Analysen ist BeagleBone Black ideal für die Automatisierungs- und Steuerungstechnik geeignet. Features: 1GHz TI Sitara™ AM3358 ARM Cortex™-A8 Prozessor 512 MB Arbeitsspeicher/4 GB eMMC Flash-Speicher Ethernet-Anschluss und HDMI Anschluss Lieferumfang: BeagleBone Black · USB-Kabel · Kurz-Anleitung. Hinweise: Es handelt sich hierbei um einen 100% Nachbau, mit identischen Bauteilen und Funktionen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Auflösung Video: | 1440 x 900 Pixel | Gewicht: | 40 g | Speicher-Technologie: | DDR3L | Prozessor: | TI Sitara™ AM3358 ARM Cortex™-A8 1GHz | Architektur: | ARM Cortex-A8 | Serie (Embedded Mikrocontroller): | Sitara™ | Betriebsspannung: | 5 V/DC | Flashspeicher: | 4 GB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Entwicklungsboard | Arbeitsspeicherkapazität: | 512 MB | Arbeitsspeicher-Typ: | DDR3-RAM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,98* | € 70,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,39* | € 70,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,15* | € 145,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|